Digitální výškoměr TESA-HITE MAGNA, Typ: 700

Artiklové číslo: 445240 700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445240 700
EAN / GTIN 7630041143621
Číslo výrobce 00730083

Popis

Provedení:

Vysoce přesné, velmi robustní, manuálně nastavitelné výškoměry. Dynamické snímání obrobku vždy stejnou měřicí silou. Jednoduchá obsluha díky velkému číselnému displeji a symbolům pro měřicí funkce.
  • Magnetický měřicí systém TESA magna - μ pro nejtěžší okolní podmínky.
  • Velká přehledná obrazovka s výškou číslic 21 mm a intuitivními symboly. Barevný displej a osvětlení pozadí pro lepší čitelnost.
  • Velice dlouhá životnost baterie pro měření nezávisle na síti.
  • Uživatelsky přívětivé používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.
  • Podstatně rychlejší měření bodů úvratě (min, max, ⌀) díky patentované technologii Quickcenter Dynamic.

Výhoda:

Velmi vhodný pro použití na výrobním úseku. Vysoká citlivost vůči pevným a kapalným nečistotám. Přední strana panelu se stupněm krytí IP65, měřicí systém se stupněm krytí IP55.

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro měření výškových a stupňových rozměrů, průměru, rozteče otvorů a šířek drážek a odchylek souběžnosti atd.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj s ovládacím pultem, držák měřicího nástavce, referenční díl, síťový kabel, standardní měřicí nástavec z kuličkou z TK ⌀ 5 mm, napájecí zdroj 110 − 240 V, dobíjecí Li-Ion akumulátor. Kalibrační protokol SCS.

Zvláštní příslušenství:

Různé zvláštní příslušenství k dodání na poptávku. Sada měřicích dotyků č. 445266 a č. 445267, vysílač TLC-BLE č. 498921, datový kabel č. 498918.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.