Digitális magasságmérő műszer TESA HITE MAGNA 700

Cikkszám: 445240 700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 397,00 € /(db)
  • 390,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: TESA Link Connector TLC
  • IP védettségi osztály: IP 55
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 715 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 870 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 8 µm
Ismétlési pontosság (2 σ) <3 µm
Mérőszán mozgatása Manuális
Interfész TESA Link Connector TLC
IP védettségi osztály IP 55
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Mérőerő 1,5 ± 0,5 N
Méréstechnika digitális
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445240 700
EAN / GTIN 7630041143621
Gyártó száma 00730083

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, nagyon robusztus, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.
  • Mágneses TESA Magna μ mérőrendszer a legkeményebb környezeti feltételekhez.
  • Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.
  • Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.
  • Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
  • Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.

Előny:

Különösen alkalmas gyártási területen történő felhasználáshoz. A szilárd és folyékony szennyeződésekkel szemben ellenálló. A panel elülső oldala IP65, a mérőrendszer IP55 védelemmel rendelkezik.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös ⌀ 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. SCS kalibrálási bizonyítvány.

Opcionális tartozék:

Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet 445266 és 445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz., adatkábel 498918 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek