Conector 1/2″-3/8″ 75 mm

Cod articol.: 4433A-75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4433A-75
EAN / GTIN 4991644125029
Număr producător 4433A-75
L-Număr L60050 7540
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 75 mm
  • Dimensiune D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden