Connettore 1/2″-3/8″ 75 mm

Codice art.: 4433A-75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4433A-75
EAN / GTIN 4991644125029
Codice del produttore 4433A-75
Numero-L L60050 7540
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 75 mm
  • Dimensione D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3/8″
  • Quadro esterno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello