• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1/2″-3/8″

Artikel-Nr.: 4433A-75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4433A-75
EAN / GTIN 4991644125029
Herstellernummer 4433A-75
L-Nummer L60050 7540
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 75 mm
  • Dimension D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän