{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Placă de bază | da | |
| Lungime placă de bază | 600 mm | |
| Lăţime placă de bază | 200 mm | |
| Deviație de rotație per milimetru | 0,002 µm | |
| pentru diametrul maxim al piesei de prelucrat | 240 mm | |
| Tip role | Role cilindrice | |
| Lăţime canal în T | 10 | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii | |
| Lungimea totală | 600 mm | |
| Lăţime totală | 200 mm | |
| Greutate | 30 kg |
| Cod articol | 443230 240 | |
| EAN / GTIN | 2050001698810 | |
| Număr producător | B703000002 RPGR 600-2 | |
| Producător/responsabil | Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de |