Verificador de concentricidad RPGR, Para ⌀ máximo de pieza de trabajo: 240mm

Número de artículo: 443230 240
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ máximo de pieza de trabajo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Placa base sí
Placa base longitud 600 mm
Placa base anchura 200 mm
Desviación de rotación por milímetro 0,002 µm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 240 mm
Tipo de rodillos Rodillos cilíndricos
Ancho de ranura en T 10
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad
Longitud total 600 mm
Anchura total 200 mm
Peso 30 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 443230 240
EAN / GTIN 2050001698810
Número del fabricante B703000002 RPGR 600-2
Fabricante/responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Descripción

Ejecución:

Placa de base templada y rectificada, caja de cojinete de aluminio de alta resistencia. Discos desenrolladores desplazables y con gran capacidad de carga, uno de los cuales es regulable para piezas de diferentes diámetros (hasta 60 mm). Para el uso correcto, adicionalmente se necesita un soporte articulado para el alojamiento de reloj comparador o comparador de palanca sensitiva.

Aplicación:

Comprobación de precisión de planeidad y concentricidad de piezas giratorias de ⌀ hasta 240 mm.

Precisión:

Precisión de concentricidad 0,002 mm.

Volumen de suministro:

Placa de base con 2 discos desenrolladores, 1 de los cuales es regulable en altura (sin soporte articulado ni reloj comparador).

Partes opcionales:

Soporte articulado con tuerca corredera n.º 443295.