Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti RPGP, Pro maximální ⌀ obrobku: 240mm

Artiklové číslo: 443230 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
240
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro maximální ⌀ obrobku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443230 240
EAN / GTIN 2050001698810
Číslo výrobce B703000002 RPGR 600-2
Výrobce/odpovědná osoba Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Popis

Provedení:

Kalená a broušená základní deska, pouzdra ložisek z vysoce pevného hliníku. Posuvné a vysoce zatížitelné odvalovací kotouče, z toho jeden odvalovací kotouč nastavitelný pro díly s různým průměrem (do 60 mm). Pro správné použití je nutný navíc kloubový stativ pro upnutí úchylkoměru nebo páčkového úchylkoměru.

Použití:

Kontrola rovinnosti a házivosti rotačních dílů do ⌀ 240 mm.

Přesnost:

Obvodová házivost 0,002 mm.

Rozsah dodávky:

Základní deska se 2 odvíjecími kotouči, z toho 1 odvíjecí kotouč výškově nastavitelný (bez kloubového stativu a úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Kloubový stativ s drážkovým kamenem č. 443295.