Dispozitiv de verificare a concentricităţii cu suprafaţă de măsurare şlefuită fără ceas comparator, Înălţimea vârfurilor: 50mm

Cod articol: 443000 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alinierea nivelului privind înălţimea păpuşilor mobile ±0,01 mm
Înălţimea vârfurilor 50 mm
Distanţa maximă dintre vârfuri 200 mm
⌀ pinolei 16 mm
⌀ coloane 16 mm
Înălţimea coloanei 150 mm
⌀ braţ transversal 16 mm
Lungime braţ transversal 60 mm
Înălţime totală fără suportul de măsurare 110 mm
Lăţime H7 a canalelor în T 10 mm
Lungime placă de bază 350 mm
Lăţime placă de bază 100 mm
sarcină mare per pereche 10 kg
Greutate 8 kg
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Producător/responsabil mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare:
Cu reglaj fin şi orificiu de prindere 8 H7. Traversa este reglabilă în înălţime şi în toate părţile.
Păpuşi mobile:
Deplasabile. Păpuşa stângă cu vârf fix, păpuşa dreaptă cu vârf mobil.
Banc de măsurare:
Finisare exactă, cu 2 canale în T. Pentru prinderea păpuşilor (toleranţă H7) respectiv a stativului de măsurare.
Planeitate conform DIN 876/1.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea concentricităţii şi a planeităţii precum şi a controlului comparativ al paralelismului şi al diametrului.

Livrare:

Banc de măsurare, suport de măsurare
Păpuşi mobile fără prisme.