Picior de stativ, Tip: 1

Cod articol: 440868 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Magnet cu comutaţie
Forţă de atracţie 800 N
Racord filetat M8
Amplasare racord filetat median
Lungime 60 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 55 mm
Tip produs Picior magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Număr producător 58
Producător/responsabil Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descriere

Execuţie:

Magneţi puternici cu comutaţie cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Suporturi de măsurare Cod 440790; 440800; 440840; 441100 Ref. 220 până la 350.