Suport de măsurare magnetic, mecanic, Cursă maximă: 220mm

Cod articol: 441100 220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 220 mm
Racord filetat M8
Amplasare racord filetat median
Forţă de atracţie 800 N
Bază magnetică lungime 64 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Număr producător 105251
Producător/responsabil Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descriere

Execuţie:

Blocaj central mecanic pentru toate articulaţiile. Forţă de fixare reglabilă progresiv. Bază magnetică comutabilă cu postament prismatic. Fiecare poziţie din interiorul razei de acţiune este accesibilă. Reglaj fin cu stabilitate mare. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.

Livrare:

Bază magnetică Cod 440868 Ref. 1.