Căptușeală din spumă oM, f.IM:600x560x440mm

Cod articol.: 43871
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată nu
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Polietilenă (PE)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 43871
EAN / GTIN 4003866438716
Număr producător 43871
L-Număr L90010 1462
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Protecția universală pentru obiecte sensibile.
  • Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
  • Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
  • Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

  • Greutate 1,3 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 600 mm × 560 mm × 400 mm
  • Înălțime interioară 400 mm
  • Lungime interioară 600 mm