Revest.goma espuma oM,p.IM:600x560x440mm

Número de artículo: 43871
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser no
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 43871
EAN / GTIN 4003866438716
Número del fabricante 43871
Número L L90010 1462
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
  • Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
  • Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

  • Altura interior 400 mm
  • La. x An. x Al. interior 600 mm × 560 mm × 400 mm
  • Longitud interior 600 mm
  • Peso 1.3 kg