• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM, f.IM:600x560x440mm

Artikel-Nr.: 43871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert nein
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43871
EAN / GTIN 4003866438716
Herstellernummer 43871
L-Nummer L90010 1462
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
  • Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

  • Gewicht 1.3 kg
  • Innenmaß L x B x H 600 mm × 560 mm × 400 mm
  • Innere Höhe 400 mm
  • Innere Länge 600 mm