Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior cu palpatoare cu bilă, Domeniu de măsurare: 0-20mm

Cod articol: 438573 0-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 32,00 € /buc.
  • 41,40 € /buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 20 mm
Increment comutabil 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Acurateţe la repetare 0,01 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
⌀ bilei de palpare din carbură 1,5 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb 24 mm
Lungimea contactului de măsurare jos Hf 24 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 80 mm
Forţă de măsurare 1,1 N - 1,6 N
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Buton rapid exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Număr producător K220
Producător/responsabil Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. Afişaj digital al valorii absolute.
Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Accesorii opţionale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 şi adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.