Aparat de măsurare a grosimii, Domeniu de măsurare: 0-20mm

Cod articol.: 438280 0-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,10 € /buc.
  • 20,90 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Citire 0,1 mm
Valoare de măsurare de, Nespecificat 0 mm
Valoare de măsurare până la, Nespecificat 20 mm
Principiu de măsurare, Nespecificat Măsurarea mecanică a grosimii
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Poate fi calibrat da
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Variabilă măsurată milimetru
Cursă maximă 50 mm
Valoare de măsurare pentru Nespecificat
Abatere de măsurare MPE 0,05 mm
Interval limită de eroare 1
Tehnică de măsurare analog
Diametrul suprafeței de măsurare 10 mm
Structură măsurarea suprafeței rectificat; Întărit
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 438280 0-20
EAN / GTIN 4031452200034
Număr producător 20003
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare a grosimii cu manetă de apăsare. Cadru solid, vopsit. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate.