{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Vrsta proizvoda | Brzi mjerač debljine | |
| Mjerno područje | 0 mm - 20 mm | |
| Očitavanje | 0,1 mm | |
| Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 0,05 mm | |
| ⌀ mjernih površina | 10 mm | |
| Istovar | 50 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Broj artikla | 438280 0-20 | |
| EAN / GTIN | 4031452200034 | |
| Broj proizvođača | 20003 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |