{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip produs | Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 50 mm | |
Citire | 0,1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 0,08 mm | |
⌀ suprafeţe măsurare | 10 mm | |
Cursă maximă | 50 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă |
Cod articol | 438280 0-50 | |
EAN / GTIN | 4031452200430 | |
Număr producător | 20043 |