{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Type de produit | Jauges d'épaisseur rapides | |
| Plage de mesure | 0 mm - 20 mm | |
| Lecture | 0,1 mm | |
| Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 0,05 mm | |
| ⌀ surfaces de mesure | 10 mm | |
| Porte-à-faux | 50 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Emballage | Boîte robuste |
| Référence article | 438280 0-20 | |
| EAN / GTIN | 4031452200034 | |
| Réf. fabricant | 20003 | |
| Fabricant/personne responsable | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |