Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă: 0,9/45mm

Cod articol.: 436501 0,9/45
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,40 € /buc.
  • 52,40 € /buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 45 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Materialul carcasei plastic
Afişare analog; digital
Domeniu de măsurare min. -0,9 mm
Domeniu de măsurare max. 0,9 mm
Forța de măsurare min. 0,15 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Deviație de măsurare 3 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Lungime braţ palpator 14,5 mm
Plaja de pivotare ± 110 grad
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Forma Standard
Interval de abatere fe 5 µm
Eroare de histerezis fu 3 µm
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm; 0,001 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile nein
Citire unitate milimetru; inch
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire, inch 0,0001 inch
Interfaţă Interfaţă USB; Opto RS232C
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Număr producător 4306130
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu levier cu afişaj digital şi analogic citire 1/1000.
Mod de măsurare: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere ⌀8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură ⌀ 2 mm.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultaţi Cod 436210; 436240.