{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Dimensiune nominală min. | 3 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 6 mm | |
| Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurabil | Da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,001 mm | |
| Forţă de contact | 2 N | |
| Înălţime palpare h | 1,5 mm | |
| Înălţime tampon H | 10 mm | |
| Acurateţe la repetare | 1 µm | |
| Tip produs | Dorn de control pentru masini unelte | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Material | oţel superior | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 435155 3-6 | |
| EAN / GTIN | 2050002075528 | |
| Număr producător | 30000004 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |