Dispozitiv de măsurare de adâncime cu ceas comparator analogic, Domeniu de măsurare: 10mm

Cod articol: 434805 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 32,90 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 10 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 15 µm
⌀ bolţ palpare 4 mm
Lungime talpă 80 mm
Lăţime talpă 16 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ ceas comparator 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Dispozitiv de măsurare în adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Număr producător 434805 10
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Talpă călită cu suprafaţă de reazem lepuită cu precizie. Fixare sigură a ceasului comparator prin intermediul inelului de fixare. Ceas comparator cu gradaţie în sens stânga − adâncimea de măsurare poate fi citită direct. Adâncimea de măsurare poate fi mărită prin utilizarea diferitelor palpatoare cu prelungitoare (consultaţi Cod 434920).

Livrare:

Ceas comparator Cod 434807 Ref. 10, respectiv 30.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare pentru palpatorul de măsurare Cod 434920.