Ceas comparator cu operare tactilă și i-wi Citire 0,0001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434660 12,5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; MAHR Sistem radio i-wi
  • Clasă de protecţie IP: IP 42
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă 0,0001 mm
Citire comutabilă 0,00001 inch
Citire comutabilă mm / inch
Înălţimea cifrelor 11 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,0018 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; MAHR Sistem radio i-wi
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare 0,65 – 0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58,4 mm
Grosime carcasă 35,8 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2450
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Număr producător 4337770
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital de înaltă precizie cu afișaj numeric foarte mare și afișaj integrat al toleranțelor, utilizând LED-uri clare, colorate și simboluri de afișare pentru clasificarea valorilor măsurate. Partea frontală din sticlă călită, cu câmp de operare tactil fără uzură, afișajul poate fi rotit la 280°.
Cu ieșire bidirecțională de date și sistem radio integrat i-wi pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcţionare:

PRESET (3 valori), limite de toleranță și de avertizare (3 toleranțe), afișaj LED colorat în funcție de modul: Bun / respins / retușare / limite de avertizare, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET), factor (multiplicator pentru cursă), funcție LOCK (câmp de taste blocabil general în meniu), DATA (transmiterea datelor) / HOLD (înghețarea valorii măsurate actuale).
IP42: protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cod 498941.