Comparateur de précision, Plage de mesure: 5mm

Réf.: 434658 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 17,50 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP65
Epaisseur du boîtier 35 mm
Longueur totale 110 mm
Largeur totale 58 mm
Affichage mode analogique; mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 5 mm
Force de mesure min. 0,7 N
Force de mesure max. 0,7 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Erreur admissible 0,001 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Poids 192 g
Caractéristique comparateur antichocs
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation 0,001 mm; 0 mm
Cadran pivotant oui
Index de tolérance réglables oui; oui
Unité de lecture millimètre; pouce; millimètre; pouce
Lecture 0,001 mm; 0 mm
Lecture 0 pouce; 0 pouce
Interface Port USB
Fonction de preset oui; oui
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434658 5
EAN / GTIN 2050002078680
Fabricant/personne responsable IBR Messtechnik GmbH & Co.KG, Ringstrasse 5, 36166 Haunetal-Rhina, Deutschland

Description

Exécution:

Comparateur de précision avec guidage à billes sans jeu et système de mesure absolu inductif linéarisé. Spécialement conçu pour une utilisation industrielle dans des environnements de fabrication difficiles. Un affichage numérique indique les valeurs mesurées avec une résolution élevée et un affichage analogique avec LED de couleur indique clairement la position de tolérance des pièces. Le comparateur dispose de nombreuses fonctionnalités et peut, au besoin, être configuré librement à l’aide d’un logiciel Windows adapté à chaque application. Un câble de raccordement pour interfaces USB ou RS232 ou un module radio est nécessaire pour le logiciel.

Fonctionnement:

  • LED tricolore (rouge, jaune, vert) pour l’affichage des tolérances, affichage orientable
  • Sélection de l’unité (mm/pouces), résolution et sens de mesure
  • Fonction min. / max.
  • Compensation à zéro / préréglage
  • Saisie d’une cote nominale avec tolérances relatives
  • Saisie de limites de tolérance absolues
IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

avec 1 pile 081560 réf. CR2032

Accessoire(s):

Logiciel Windows pour la configuration de la fonction de mesure sur PC, câble de raccordement USB/RS232/Digimatic (pour la configuration avec un logiciel Windows), station radio PC avec port USB, module radio.