{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 61 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Clasă de protecție IP | IP42 | |
| Grosime carcasă | 39 mm | |
| Denumirea producătorului | ID-C112RXB2 | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 12,5 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,5 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,5 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Repetabilitate | 2 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 3 µm | |
| Deviație de măsurare | 3 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Eroare de histerezis fu | 2 µm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0 mm | |
| Indicator aprins | da | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | Da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire | 0 mm | |
| Înălţimea cifrelor | 8 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434551 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368863146 | |
| Număr producător | 543-340B-10 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |