Ceas comparator digital citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol.: 434330 100
Reducere
1.149,66 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 75,40 € /buc.
  • 24,70 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 59,5 mm
Grosime carcasă 32,9 mm
Materialul carcasei aluminiu
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Forța de măsurare min. 1,8 N
Forța de măsurare max. 3,8 N
Zona EX nu
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434330 100
EAN / GTIN 4069515053686
Număr producător 434330 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu şi afişaj foarte mare cu leduri de toleranţă integrate, în trei culori. Mod de economisire şi repornire automată, sistem absolut. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator şi vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.