Ceas comparator digital citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol.: 434330 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 59,5 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP54
Grosime carcasă 32,9 mm
Materialul carcasei aluminiu
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,5 mm
Forța de măsurare min. 0,65 N
Forța de măsurare max. 0,9 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,01 mm
Deviație de măsurare 10 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Indicator aprins da
Indicatoare de toleranţă reglabile Da
Citire unitate milimetru; inch
Citire, milimetru 0,01 mm
Citire, inch 0,0005 inch
Interfaţă Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434330 12,5
EAN / GTIN 4062406720117
Număr producător 434330 12,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu şi afişaj foarte mare cu leduri de toleranţă integrate, în trei culori. Mod de economisire şi repornire automată, sistem absolut. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator şi vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.