• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

1086 Ri Digitálny merací prístroj 100 mm (4”) 0,0005 mm m.K.

Č. pol.: 4337723KAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Séria MarCator 1086
Stupeň ochrany IP IP42
Balenie Kartón
Materiál krytu kov
Ukazovateľ digitálne
Rozsah merania min. 0 mm
Zásobovanie energiou napájané batériami
Norma výrobná norma
Skúšobný protokol áno
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Jednotka odčítania milimeter
Odčítanie, milimeter 0,0005 mm
Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4337723KAL
EAN/GTIN 4059192066437
Číslo výrobcu 4337723KAL
Číslo L L40080 111613
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitálny merací prístroj MarCator 1086 Ri
Stupeň ochrany IP: IP 42
Dátové rozhranie: USB, Digimatic
Výrobná norma
Rozsah merania v mm: 100 mm
Hodnota kroku číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcoch:
Rozsah balenia: Batéria, protokol o skúške, návod na obsluhu, kartónová krabica

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "MarCator 1086" Zobraziť všetky