{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | MarCator 1086 | |
| IP-beschermklasse | IP42 | |
| Verpakking | Karton | |
| Materiaal behuizing | metaal | |
| Weergave | digitaal | |
| Meetbereik min. | 0 mm | |
| Energievoorziening | batterijvoeding | |
| Norm | fabrieksnorm | |
| Testrapport | ja | |
| Beschermklasse / veiligheidsklasse | IP-beschermingsgraad | |
| Eenheid aflezing | millimeter | |
| Aflezing, millimeter | 0,0005 mm | |
| Aflezing | 0,0005 mm | |
| Aansluiting | Digimatic; USB-aansluiting | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | meetklok |
| Artikelnummer | 4337723KAL | |
| EAN/GTIN | 4059192066437 | |
| Nummer fabrikant | 4337723KAL | |
| L-nummer | L40080 111613 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |