1003 Ceas comparator de precizie Millimess ±50µm / 1µm white dial

Cod articol.: 4334103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului 1003; Millimess 1003
Ambalaj Husă
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,05 mm
Domeniu de măsurare max. 0,05 mm
Forța de măsurare min. 1 N
Forța de măsurare max. 1 N
Standard DIN 2270
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc; rulment cu bile
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile ja
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,001 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4334103
EAN / GTIN 4059192014223
Număr producător 4334103
L-Număr L40080 2595
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1003 DIN 879-1
  • Culoarea cadranului: alb
  • Domeniul de măsurare: ± 50 µm
  • Gradarea scării (µm): 1 µm
  • Forța de măsurare: 1 N
Conținut: Etui

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb

Standard:

DIN 879-1