{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 1003; Millimess 1003 | |
| Embalaje | Estuche | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición mín. | -0,05 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 0,05 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 1 N | |
| Fuerza de medición máx. | 1 N | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Características reloj comparador | almacenado en piedras preciosas; con protección contra golpes | |
| Valor de división de la escala | 0,001 mm | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | comparador |
| Número de artículo | 4334103 | |
| EAN / GTIN | 4059192014223 | |
| Número del fabricante | 4334103 | |
| Número L | L40080 2595 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |