• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

1003 Přesný úchylkoměr Millimess ±50µm / 1µm white dial

Artiklové číslo: 4334103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce 1003; Millimess 1003
Obal Pouzdro
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,05 mm
Rozsah měření max. 0,05 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Norma DIN 2270
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách
Dělení stupnice 0,001 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,001 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4334103
EAN / GTIN 4059192014223
Číslo výrobce 4334103
L-číslo L40080 2595
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanický přesný ukazatel Millimess 1003 DIN 879-1
  • Barva ciferníku: bílá
  • Rozsah měření: ± 50 µm
  • Dělení stupnice (µm): 1 µm
  • Měřicí síla: 1 N
Rozsah dodávky: Pouzdro.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá

Norma:

DIN 879-1