Platforma de extensie din oțel galvanizat

Cod articol.: 43277
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățime platformă 500 mm
Adâncime platformă 1.000 mm
Balustrade disponibile ja
Tip produs Platformă de lucru
Material oțel
Greutate 52 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 43277
EAN / GTIN 4003866432776
Număr producător 43277
L-Număr L90010 100166
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Grilaj de terasă cu un suport suplimentar.
  • Balustradă pe o latură lungă, inclusiv conector pentru balustradă.
  • Platformele de extensie pot fi asamblate cu șuruburi, după cum este necesar.
  • Sarcina de suprafață 4 kN/m2.
  • Sarcina individuală 2 kN.

Caracteristică:

  • Lățime 500 mm
  • Greutate 52 kg
  • Dimensiuni L x P 500mm × 1.000mm
  • Material oțel, galvanizat
  • Adâncime 1000 mm