Prodlužovací plošina z pozinkované oceli

Artiklové číslo: 43277
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka plošiny 500 mm
Hloubka plošiny 1 000 mm
Zábradlí k dispozici ano
Druh produktu Pracovní podstavec
Materiál ocel
Hmotnost 52 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43277
EAN / GTIN 4003866432776
Číslo výrobce 43277
L-číslo L90010 100166
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Mřížová palubka s jedním přídavným držákem.
  • Zábradlí na jedné dlouhé straně včetně spojky zábradlí.
  • Prodloužené plošiny lze podle potřeby sešroubovat.
  • Plošné zatížení 4 kN/m2.
  • Individuální zatížení 2 kN.

Charakteristika:

  • Šířka 500 mm
  • Hmotnost 52 kg
  • Velikost Š x H 500 mm × 1 000 mm
  • Materiál ocel, pozinkovaná
  • Hloubka 1000 mm