Pedestal de ampliación acero galvanizado

Número de artículo: 43277
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Ancho de la plataforma 500 mm
Profundidad de la plataforma 1.000 mm
Barandilla presente
Tipo de producto Tarima de trabajo
Material acero
Peso 52 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 43277
EAN / GTIN 4003866432776
Número del fabricante 43277
Número L L90010 100166
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Barandilla en el lado longitudinal, incluye uniones de barandilla.
  • Se pueden unir tantos módulos de ampliación como sea necesario.
  • Resistencia de carga total superficie: 3,5 kN/m2.
  • Resistencia de carga individual: 1,5 kN.

Característica:

  • Ancho 500 mm
  • Fondo 1000 mm
  • Material Acero galvanizado
  • Peso 52 kg
  • Tamaño An. x Pr. 500mm × 1.000mm