{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă paralelă | |
| Descărcare min. | 35 mm | |
| Descărcare max. | 49 mm | |
| Forță de strângere max. | 5.000 N | |
| Deschidere min. | 0 mm | |
| Deschidere max. | 75 mm | |
| Material brațe de tensionare | fontă maleabilă | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 432-003 | |
| EAN / GTIN | 4027474795412 | |
| Număr producător | 432-003 | |
| L-Număr | L80010 2691 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |