Serre-joint parallèle, jusqu'à 75 mm capacité de serrage, 35 - 49 mm profondeur de serrage

Réf.: 432-003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Presses parallèles
Porte-à-faux min. 35 mm
Porte-à-faux max. 49 mm
Force de serrage max. 5 000 N
Capacité de serrage min. 0 mm
Ecartement max. 75 mm
Matériau bras de serrage fonte malléable
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Forme coulisseau forme en C
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 432-003
EAN / GTIN 4027474795412
Réf. fabricant 432-003
Article hors catalogue L80010 2691
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints parallèles de la série 432 sont utilisés pour le serrage intérieur et extérieur universel de diverses formes de pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La série 432 possède quatre surfaces différentes pour une utilisation sur diverses formes de pièces, garantissant ainsi une utilisation universelle.
  • Force de serrage jusqu'à 8.500 N
  • Les broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 75 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 2 15/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Force de serrage [N]: 5.000 Nm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée (de à) [mm]: 35 - 49
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 75 mm /