Sargento paralelo, hasta 75 mm rango de sujeción, 35 - 49 mm de alcance

Número de artículo: 432-003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 432-003
EAN / GTIN 4027474795412
Número del fabricante 432-003
Número L L80010 2691
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas paralelas de la serie 432 se utilizan para la sujeción interna y externa universal de diversas formas de piezas de trabajo en el ámbito artesanal, industrial y taller. La serie 432 tiene cuatro superficies diferentes para su uso en diferentes formas de piezas de trabajo, lo que garantiza un uso universal.
  • Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 75 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 2 15/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.000 Nm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Proyección (de a) [mm]: 35 - 49
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 75 mm /