Paralelní upínač, šířka upnutí až 75 mm, hloubka upnutí 35 - 49 mm

Artiklové číslo: 432-003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Paralelní svěrka
Vyložení min. 35 mm
Vyložení max. 49 mm
Upínací síla max. 5 000 N
Šířka upnutí min. 0 mm
Šířka upnutí max. 75 mm
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Tvar třmenu Tvar C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432-003
EAN / GTIN 4027474795412
Číslo výrobce 432-003
L-číslo L80010 2691
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelní upínače řady 432 se používají k univerzálnímu vnitřnímu a vnějšímu upínání nejrůznějších tvarů obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Řada 432 má čtyři různé povrchy pro použití na různých tvarech obrobků, což zajišťuje univerzální použití.
  • Upínací síla až 8 500 N
  • Hladce běžící lichoběžníková vřetena zajišťují ještě větší přenos síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Zemědělství a lesnictví, užitková vozidla, stavebnictví, obchod, průmysl.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 75 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 2 15/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Upínací síla [N]: 5 000 Nm
  • Vysunutí (od do) [mm]: 35 - 49
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 75 mm /