Clemă de pană cu falcă fixă, fălci cu gheare

Cod articol: 429613
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 429613
EAN / GTIN 4020772429614
Număr producător 429613
L-Număr L30110 101955
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de fixare cu falcă fixă, fălci cu fălci, pentru întinzătoare cu 5 axe, treaptă de prindere în trepte de 2 mm.
Cu șurub de montare și piatră canelură.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 40
  • Un minut: 66,5
  • A max: 74,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Forță de strângere F: 30kN
  • Greutate: 525 g