• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner mit Festbacke, Krallenbacken

Artikel-Nr.: 429613
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429613
EAN / GTIN 4020772429614
Herstellernummer 429613
L-Nummer L30110 101955
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspanner mit Festbacke, Krallenbacken, Für 5-Achsenspanner, 2 mm abgesetzte Spannstufe.
Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • A min.: 66,5
  • A max.: 74,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min.: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 22
  • Md max.: 65 Nm
  • Spannkraft F: 30 kN
  • Gewicht: 525 g