Abrazadera de cuña con mandíbula fija, mandíbulas de garra

Número de artículo: 429613
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 429613
EAN / GTIN 4020772429614
Número del fabricante 429613
Número L L30110 101955
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de cuña con mordaza fija, mordazas de mordaza, para tensores de 5 ejes, paso de sujeción escalonado de 2 mm.
Con el perno de montaje y la piedra del surco.

Característica:

  • Tamaño: 40
  • Un min.: 66,5
  • Un max.: 74,5
  • An: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 22
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 525 g