• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Klínová upínka s pevnou čelistí, čelistmi drápu

Artiklové číslo: 429613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 429613
EAN / GTIN 4020772429614
Číslo výrobce 429613
L-číslo L30110 101955
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klínová upínka s pevnou čelistí, čelisťové čelisti, pro 5osé upínače, upínací krok s osazením 2 mm.
S upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • A min: 66,5
  • A max: 74,5
  • Š: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 525 g