Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 50-100mm

Cod articol.: 428752 50-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 151,50 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie HCT
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului Holematic
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare Digital
Indicator aprins da
Citire unitate milimetru; inch
Citire 0,001 mm
Citire inch 0 inch
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfață Bluetooth®; interfaţă USB
Valoare de măsurare min. 50 mm
Valoare de măsurare max. 100 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Palpator rapid de interior
Aplicație de măsurare Măsurare în 3 puncte
Cu manometru ja
Poate fi calibrat da
Cuprins Set / sortiment
Număr de unelte 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie HCT
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului Holematic
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Cu inel de reglare Da
Număr de inele de calibrare 2 buc.
Diametrul inelului de reglare 65 mm; 80 mm
Cu dimensiune de reglare Nein
Cu capete de măsurare Da
Număr de capete micrometrice 3 buc.
Interval de măsurare capete de măsurare 1; 2; 3
Interval de măsurare capete de măsurare min. 50 mm; 65 mm; 80 mm
Interval de măsurare capete de măsurare max. 65 mm; 80 mm; 100 mm
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire 0,001 mm
Interfaţă Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de interior pentru măsurare rapidă
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Disc de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Eroare de toleranţă 5 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 50 mm
Domeniu de măsurare max 100 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da
Poate fi calibrat da
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 428752 50-100
EAN / GTIN 5051102207601
Număr producător SXTH6M-BT

Descriere

Execuţie:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5−16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5−16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită mânerului tip pistol şi datorită forţei constante de măsurare.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 2 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428702 şi calibre-inel cu certificat de calibrare UKAS.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.