{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Denumirea producătorului | Holematic | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Afişare | Digital | |
| Indicator aprins | da | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire inch | 0 inch | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfață Bluetooth®; interfaţă USB | |
| Valoare de măsurare min. | 10 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 20 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Palpator rapid de interior | |
| Aplicație de măsurare | Măsurare în 3 puncte | |
| Cu manometru | ja | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Denumirea producătorului | Holematic | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Cu inel de reglare | Da | |
| Număr de inele de calibrare | 2 buc. | |
| Diametrul inelului de reglare | 12,5 mm; 20 mm | |
| Cu dimensiune de reglare | Nein | |
| Cu capete de măsurare | Da | |
| Număr de capete micrometrice | 3 buc. | |
| Interval de măsurare capete de măsurare | 1; 2; 3 | |
| Interval de măsurare capete de măsurare min. | 10 mm; 12,5 mm; 16 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare max. | 12,5 mm; 16 mm; 20 mm | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Interfaţă | Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Interfaţă USB; Opto RS232C | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Comutare măsurare relativă/ absolută | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Micrometru de interior pentru măsurare rapidă | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafață de măsurare sferică | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Eroare de toleranţă | 4 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 10 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 20 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 428752 10-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102207540 | |
| Număr producător | SXTH4M-BT |