{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ULTIMA | |
| Denumirea producătorului | Bohrungsmesssystem ULTIMA | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cu inel de reglare | Da | |
| Număr de inele de calibrare | 2 buc. | |
| Cu capete de măsurare | Da | |
| Număr de capete micrometrice | 4 buc. | |
| Citire | 0,0001 mm | |
| Citire | 0,0001 inch | |
| Tip produs | Micrometru de interior pentru măsurare rapidă | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 6 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 20 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 428675 6-20 | |
| EAN / GTIN | 2050002079991 |