Sistem măsurare alezaje ULTIMA, Domeniu de măsurare: 10-20mm

Cod articol.: 428675 10-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ULTIMA
Denumirea producătorului Bohrungsmesssystem ULTIMA
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu inel de reglare Da
Număr de inele de calibrare 2 buc.
Cu capete de măsurare Da
Număr de capete micrometrice 4 buc.
Citire 0,0001 mm
Citire 0,0001 inch
Tip produs Micrometru de interior pentru măsurare rapidă
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 10 mm
Domeniu de măsurare max 20 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 428675 10-20
EAN / GTIN 2050002079946

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare de înaltă precizie pentru ⌀ intern. Set constând din micrometru de interior,
diverse capete de măsurare, inele de calibrare şi unitate de afişare D62S.
  • Forţă de măsurare constantă pentru o repetabilitate excelentă.
  • Autocentrarea capetelor micrometrice în alezaj.
  • Sistem FASTFIT, pentru înlocuirea rapidă a capetelor de măsurare.
  • Suport multitester: Dacă dispuneţi deja de palpatoare de măsurare şi afişaj digital (chiar şi mărci străine), în cele mai multe cazuri, acestea pot fi folosite cu sistemul ULTIMA.
  • Instrumentul de măsurare este compatibil cu afişajele D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Vârfuri de măsurare ceramice de la 12 mm.
  • Măsurarea de găuri înfundate de la 12 mm, în versiune standard.
  • Pentru măsurarea diverselor piese la aceeaşi staţie de măsurare, este posibilă conectarea mai multor palpatoare de măsurare la o singură unitate de afişare.

Livrare:

Mâner cu palpator de măsurare integrat, capete de măsurare, inele de calibrare, alimentator, instrucţiuni de utilizare, husă și certificate de calibrare (UKAS).

Notă:

Domeniul de măsurare a capetelor individuale de măsurare, la alegere de la 2 la 310 mm (0,080 inch – 12,000 inch). Tipuri de capete de măsurare speciale – de exemplu, pentru măsurarea filetelor, a canalelor, a angrenajelor, a găurilor adânci etc., –, disponibile la cerere.