Systém pro měření otvorů ULTIMA, Rozsah měření: 6-20mm

Artiklové číslo: 428675 6-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ULTIMA
Označení výrobce Bohrungsmesssystem ULTIMA
Obal Pouzdro
Zásobování energií Síťový provoz
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
S měřicími hlavami ano
Počet měřicích hlav 4 ks
Odečet, milimetr 0,0001 mm
Odečet, palce 0,0001 palec
Druh produktu Vnitřní rychloměřič
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 6 mm
Rozsah měření max. 20 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428675 6-20
EAN / GTIN 2050002079991

Popis

Provedení:

Vysoce přesný měřicí systém pro vnitřní ⌀. Sada obsahuje dutinoměr,
různé měřicí hlavy, nastavovací kroužky a zobrazovací jednotku D62S.
  • Konstantní měřicí síla pro vynikající opakovatelnost.
  • Samostředění měřicích hlav v otvoru.
  • Systém FASTFIT pro rychlou výměnu měřicích hlav.
  • Držák více dotyků: Pokud už máte měřicí dotyky a digitální displej (také produkty třetích stran), lze je ve většině případů použít se systémem ULTIMA.
  • Měřicí přístroj kompatibilní s displeji D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramické měřicí nástavce od 12 mm.
  • Měření slepých otvorů od 12 mm.
  • K jedné zobrazovací jednotce lze připojit několik měřicích dotyků, aby bylo možné měřit různé díly na stejné měřicí stanici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť s integrovaným měřicím dotykem, měřicí hlavy, nastavovací kroužky, zobrazovací jednotka, napájecí zdroj, návod k obsluze, pouzdro a potvrzení o kalibraci (UKAS).

Poznámka:

Rozsah měření jednotlivých měřicích hlav od 2 do 310mm (0,080 palce – 12,000palce). Speciální typy měřicích hlav, např. pro měření závitů, drážkování, ozubených kol, hlubokých otvorů atd. na poptávu.