{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 3,65 mm - 6,35 mm | |
Domeniu de măsurare al capetelor de măsurare | 3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35 mm | |
Citire selecţionabilă | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Repetabilitate | 0,001 mm | |
Liniaritate | ⌀ 1,0 − 1,55: maxim 2 % din cursa de măsurare; minim 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maxim 1 % din cursa de măsurare; minim 0,001 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Număr de capete micrometrice | 5 | |
Număr de inele de calibrare | 5 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de interior în 2 puncte |
Cod articol | 428670 3,65-6,35 | |
EAN / GTIN | 5051102201791 |