{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 3,65 mm - 6,35 mm | |
| Mérőfejek méréstartománya | 3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35 mm | |
| Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Ismételhetőség | 0,001 mm | |
| Linearitás | ⌀ 1,0 − 1,55: a mérési út max. 2 %-a; legalább 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: a mérési út max. 1 %-a; legalább 0,001 mm | |
| Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mérőfejek száma | 5 | |
| Beállító gyűrűk száma | 5 | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Termék fajtája | 2 pontos furatmikrométer |
| Cikkszám | 428670 3,65-6,35 | |
| EAN / GTIN | 5051102201791 |